KLM-200AV-M10 長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV 協和 07389990

KLM-200AV-M10 長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV 協和 07389990
KLM-200AV-M10 長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV 協和 07389990

長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法A(mm)200
200
1000
1100
1200
1300
1400
1500
150
1600
1700
1800
1900
2000
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
寸法B(mm)235
235
1035
1135
1235
1335
1435
1535
185
1635
1735
1835
1935
2035
285
335
385
435
485
535
585
635
685
735
785
835
885
935
985
寸法C(mm)104
ねじ寸法D:M10×1.50
内容量1個注文コード07389990品番KLM-200AV-M10
参考基準価格(税別)¥62,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AV型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視部分が広くなっています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。・自動ストップパルブ機構が、各々別個に内蔵してあるため、万ーガラスパイプが破損しても、個々にストップバルブが作動し、油漏れを防ぎます。

形状長形シリーズKLM-AV寸法A(mm)200ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)235寸法C(mm)104公差A±0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする