曜日別特売
KLM-250T-M12 長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T 協和 07391557

KLM-250T-M12 長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T 協和 07391557
KLM-250T-M12 長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T 協和 07391557

長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
寸法A(mm)250
寸法B(mm)285
内容量1個注文コード07391557品番KLM-250T-M12
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付オイルゲージです。◎KLPD-GT型と同様、取り付けボルトと温度計が一体となった、非常にコンパクトな設計です。・KLM-TM型には小型温度計、KLM-T型には大型温度計)◎取り付けは、KLM型、KLPD-GT型と同じですから、非常に簡単です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa

形状長形HM12×1.75シリーズKLM-T寸法A(mm)250寸法F(mm)47寸法D(mm)25寸法E(mm)38寸法B(mm)285寸法C(mm)185寸法G(mm)30公差A±0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする