曜日別特売
KLM-200FV-M12 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FV 協和 07391889

KLM-200FV-M12 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FV 協和 07391889
KLM-200FV-M12 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FV 協和 07391889

長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FV

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)200注文コード07391889品番KLM-200FV-M12
参考基準価格(税別)¥80,200販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-FV型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM-F型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にパルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で、油漏れが生じた場合、取り付けポルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを止められます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLM-F型と同じです。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。

形状長形DM12×1.75シリーズKLM-FV寸法A(mm)200寸法B(mm)232寸法C(mm)135公差A±0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする