内外電機
BWH形化粧プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1面
仕様
1Φ2W30A:1個用
注文コード
07392786
品番
PUZ211C
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
計器箱取付の化粧プレートです。
材質
ACS樹脂
色
ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
外形寸法(縦×横)(mm)
280×200
仕様
1Φ2W30A:1個用
質量(kg)
0.40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。