内外電機
BWH形化粧プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1面
仕様
1Φ3W(3Φ3W)120A:2個用
注文コード
07392831
品番
PUZ322C
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
計器箱取付の化粧プレートです。
材質
ACS樹脂
色
ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
外形寸法(縦×横)(mm)
420×500
仕様
1Φ3W(3Φ3W)120A:2個用
質量(kg)
1.53
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400