SST2331-ポール取付けタイプ ガレージミラー ポール取付タイプ 信栄物産 07393481

SST2331-ポール取付けタイプ ガレージミラー ポール取付タイプ 信栄物産 07393481
SST2331-ポール取付けタイプ ガレージミラー ポール取付タイプ 信栄物産 07393481
SST2331-ポール取付けタイプ ガレージミラー ポール取付タイプ 信栄物産 07393481
SST2331-ポール取付けタイプ ガレージミラー ポール取付タイプ 信栄物産 07393481
SST2331-ポール取付けタイプ ガレージミラー ポール取付タイプ 信栄物産 07393481

ガレージミラー ポール取付タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
寸法(mm)(ミラー)230×310
内容量1セット注文コード07393481品番SST2331-ポール取付けタイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ミラーセット ポール取付タイプ

用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ポール用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質ポール金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス形状角型寸法(mm)(ミラー)230×310質量(kg)1.29備考支柱は別売です範囲(mm)25~60取付金具ポールタイプ曲面R(mm)600工具径(mm)13スパナ
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする