SST310-Aブロック挟み込みタイプ ガレージミラー 【A】ブロック挟み込み取付タイプ 信栄物産 07393508

SST310-Aブロック挟み込みタイプ ガレージミラー 【A】ブロック挟み込み取付タイプ 信栄物産 07393508
SST310-Aブロック挟み込みタイプ ガレージミラー 【A】ブロック挟み込み取付タイプ 信栄物産 07393508
SST310-Aブロック挟み込みタイプ ガレージミラー 【A】ブロック挟み込み取付タイプ 信栄物産 07393508
SST310-Aブロック挟み込みタイプ ガレージミラー 【A】ブロック挟み込み取付タイプ 信栄物産 07393508
SST310-Aブロック挟み込みタイプ ガレージミラー 【A】ブロック挟み込み取付タイプ 信栄物産 07393508
SST310-Aブロック挟み込みタイプ ガレージミラー 【A】ブロック挟み込み取付タイプ 信栄物産 07393508

ガレージミラー 【A】ブロック挟み込み取付タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
寸法(mm)(ミラー)310Φ
内容量1セット注文コード07393508品番SST310-Aブロック挟み込みタイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ミラーセット【A】ブロック挟み込み取付タイプ

用途
道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス形状丸型寸法(mm)(ミラー)310Φ質量(kg)1.6範囲(mm)【A】50~185取付金具ブロック挟み込みタイプ曲面R(mm)600
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする