内外電機
角形ルーバー・難燃性 PS製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
仕様
防虫網付
120角換気扇取付可能
注文コード
07393714
品番
LB1212-MK
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
盤内の放熱にご利用下さい。
仕様
防虫網付
120角換気扇取付可能
材質
AES
色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
105
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
97
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
14
寸法G(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。