※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
カードケースプラスチック製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07393942
品番
DHP-A4
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
盤内の図面等の保管にご利用下さい。
材質
難燃性AS樹脂
色
透明
適合
両面テープ貼 A-4サイズ用
厚さ(mm)
2.0
寸法A(mm)
330
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。