信栄物産
ガレージミラー 貼り付け取付タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
寸法(mm)
(ミラー)360Φ
(ミラー)310Φ
(ミラー)230×310
(ミラー)210Φ
(ミラー)190×240
(ミラー)360Φ
(ミラー)290×390
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07394059
品番
SST360-貼り付けタイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ミラーセット 貼り付け取付タイプ
用途
道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
付属品
貼り付け用取付パーツ一式
仕様
鏡面:飛散防止加工
材質
鏡面:ガラス
形状
丸型
寸法(mm)
(ミラー)360Φ
質量(kg)
1.55
取付金具
貼り付けタイプ
曲面R(mm)
1000
注意
※公道(電柱)などに設置の場合 電力会社、市町村などに許可を取ってから取り付けしてください。