曜日別特売
RUSHPG00JBL RUSH+ bolle 07395057

メイン画像

RUSHPG00JBL RUSH+ bolle 07395057
RUSHPG00JBL RUSH+ bolle 07395057
RUSHPG00JBL RUSH+ bolle 07395057
RUSHPG00JBL RUSH+ bolle 07395057
RUSHPG00JBL RUSH+ bolle 07395057
RUSHPG00JBL RUSH+ bolle 07395057

RUSH+

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
レンズ色クリア
フレーム色ピンクリボン
内容量1個注文コード07395057品番RUSHPG00JBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

超防曇・防傷プラチナコーティング。マスクの上からでも白く曇らず視界を確保できます
フィッティングが大変よく長時間の着用も苦になりません
別売りのガスケットを装着しても、ズレにくく密着度が上がります

仕様【ノーズパッド】有【レンズタイプ】二眼トラスコ品番592-8785長さ(mm)66幅(mm)145高さ(mm)45奥行(mm)66レンズ色クリア適合規格JIS規格品(T8147)フレーム色ピンクリボン機能【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎コーティング超防曇プラチナコーティングテンプル色ピンクリボンレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする