メイン画像
オークラ
ポリエチレン製規格袋 OK袋 50μm
商品レビューを投稿する
内容量
1袋
寸法(縦×横)(mm)
300×200
注文コード
07395520
品番
OK (50)11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
この商品は
寸法・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
国産のポリエチレン製規格袋です。
強度、透明などに優れた汎用規格袋です。
トラスコ品番
557-3086
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.05
色
無色透明
規格
11号
寸法(縦×横)(mm)
300×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フィルムで頭や顔を覆うと、窒息する恐れがあるので覆わない。