メイン画像
オークラ
ポリエチレン製規格袋 OK袋 50μm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
寸法(縦×横)(mm)
340×230
注文コード
07395529
品番
OK (50)12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
国産のポリエチレン製規格袋です。
強度、透明などに優れた汎用規格袋です。
トラスコ品番
557-3049
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.05
色
無色透明
規格
12号
寸法(縦×横)(mm)
340×230
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フィルムで頭や顔を覆うと、窒息する恐れがあるので覆わない。