曜日別特売
FB180 FRP樹脂ビット 大見工業 07395766

メイン画像

FRP樹脂ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)18
18
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
17
19
20
21
22
23
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
全長(mm)100
内容量1本注文コード07395766品番FB180
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。
超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。

用途樹脂・CFRPの穴あけに。トラスコ品番594-9155全長(mm)100有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする