メイン画像
安全興業
ミニミニコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
07395827
品番
MMC-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
高さ300mmの小さいコーンです。
とても柔らかく小さなお子様にも安全に使えます。
用途
スポーツ用。マーカーや運動会、イベント用。
トラスコ品番
652-4781
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
275
色
緑
高さ(mm)
300
種類
ミニ
デザイン
無地