曜日別特売
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 長谷川工業 07396387

LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 長谷川工業 07396387
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 長谷川工業 07396387
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 長谷川工業 07396387
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 長谷川工業 07396387
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 長谷川工業 07396387
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 長谷川工業 07396387
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 長谷川工業 07396387
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 長谷川工業 07396387
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 長谷川工業 07396387
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 長谷川工業 07396387
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 長谷川工業 07396387
LG-15404 FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 長谷川工業 07396387

FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)0.54
全高(m)1.19
内容量1台注文コード07396387品番LG-15404
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です。
天板に立って作業が可能です。
大型の滑り止め端具で抜群の安定感です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途工場、倉庫などでの作業に。材質FRP質量(kg)7.1規格ANSI踏ざん踏面幅(mm)85天板高さ(m)0.54全高(m)1.19設置寸法(幅W×奥行D)(mm)520×640収納寸法(mm)長さ1290×奥行110最大使用質量(kg)170天板寸法(幅×奥行)(mm)330×330

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする