代表画像
OSG(オーエスジー)
FXコーティング 超硬カウンターシンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
先端角(°)
60
60
90
トラスコ品番
114-4137
114-4131
114-4132
114-4133
114-4134
114-4135
114-4136
114-4137
114-4170
114-4172
114-4173
114-4174
114-4175
114-4176
114-4177
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07396588
品番
FX-MG-CSX60 25X12X5.0X80
参考基準価格(税別)
¥85,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
高速切削が可能で、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。
ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、グラファイト、耐熱合金、プラスチック。
トラスコ品番
114-4137
材質
超硬(Carbide)
刃数
3
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
先端角(°)
60
表面処理
FXコーティング
先端径(Φmm)
3.8
有効刃径(Φmm)
25