FX-MG-CSX90 12.4X10X4.0X65 FXコーティング 超硬カウンターシンク OSG(オーエスジー) 07396631

代表画像

FXコーティング 超硬カウンターシンク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
先端角(°)90
トラスコ品番114-4174
内容量1本注文コード07396631品番FX-MG-CSX90 12.4X10X4.0X65
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高速切削が可能で、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。
ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、グラファイト、耐熱合金、プラスチック。トラスコ品番114-4174材質超硬(Carbide)刃数3全長(mm)65シャンク径(Φmm)10先端角(°)90表面処理FXコーティング先端径(Φmm)2.5有効刃径(Φmm)12.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする