181745 Luotta ラバーワイパーセット 日本クリンテック 07397376

メイン画像

181745 Luotta ラバーワイパーセット 日本クリンテック 07397376
181745 Luotta ラバーワイパーセット 日本クリンテック 07397376
181745 Luotta ラバーワイパーセット 日本クリンテック 07397376
181745 Luotta ラバーワイパーセット 日本クリンテック 07397376
181745 Luotta ラバーワイパーセット 日本クリンテック 07397376
181745 Luotta ラバーワイパーセット 日本クリンテック 07397376
181745 Luotta ラバーワイパーセット 日本クリンテック 07397376

Luotta ラバーワイパーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番621-9373
内容量1本注文コード07397376品番181745
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

「掃く」「拭く」「かきとる」が一本で完結できるエコなワイパーです。

用途
フローリングの掃き掃除用。
カーペットのペット毛・ごみ取り用。
窓の結露やお風呂上がりの水滴取り用。
網戸掃除用。
拭き掃除用。
トラスコ品番621-9373セット内容ラバーワイパー本体×1個、チリトリ兼ラバーワイパー用スタンド×1個、 マイクロファイバ-ダスター×1個、レーヨンダスター×1個材質ワイパー:ポリプロピレン・アルミニウム、ちりとり:ポリプロピレン・TPE、布製ヘッドカバー:マイクロファイバー・レーヨン繰り返し・詰め替え対応
注意
※高温になる所でのご使用はおやめください。
※劣化した状態でのご使用はお控えください。
※対象物の素材によってご使用により傷がつくことがあります。
※ごみや砂が付着した状態でのご使用はおやめください。
※力を入れすぎると破損する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする