曜日別特売
MX45 MXシリーズ食品検査適合品 メタロセン80%高配合 ハウスホールドジャパン 07398417

メイン画像

MXシリーズ食品検査適合品 メタロセン80%高配合

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード07398417品番MX45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ゴミ袋です。

用途保管やごみ捨てに。トラスコ品番555-4642厚さ(mm)0.032透明容量(L)45寸法(縦×横)(mm)800×650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする