サイズ:Φ14.0mm×160mm有効長:100mmSDSシャンク・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導キャンドル型の超硬チップ・センターポイントにより位置決め性能向上・真円に近い穴あけが可能主な被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード用途:コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業適合電動機:軽量ハンマードリル<!-- cdt1407 -->