曜日別特売

モールドフードパック仕切り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)215×202×70
内容量1袋(25個)注文コード07399248品番EF-9425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

原料に非木材パルプ(麦・バガス)を使用した環境にやさしい紙製のフードパック。
使いやすいフタ一体型。
ナチュラルな風合いで、テイクアウトやお弁当のシーンに大活躍。
仕切りがあり、食材を分けて入れることができます。

用途フードパックトラスコ品番530-4469材質非木材パルプ形状角形寸法(mm)215×202×70容量(mL)約800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする