MBP-CL1500TS 中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付 モノタロウ 07399971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノタロウ

中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付

(1件のレビュー)
翌々日出荷1年間返品保証地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
塗装色ライトグリーン
支柱の高さ(mm)1500
内容量1セット注文コード07399971品番MBP-CL1500TS
販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。支柱の高さ(mm)1500タイプ300kg、500kg中量ラック質量(kg)7塗装色ライトグリーンセット内容支柱2本、ベース×2個
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-30
用途: 収納

数年前に連結で購入したラックを、設置場所の移動に伴い、単体2個にバラして使うことに。新製品も大事ですが、何年経っても変わらない定番品があることに感謝。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする