※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付
(2件のレビュー)
翌々日出荷
1年間返品保証
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
セット内容
棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)
塗装色
ライトグリーン
注文コード
07400023
品番
MBP-SH0970S
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
セット内容・塗装色
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
間口W×奥行D(mm)
900×700
セット内容
棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)
タイプ
中量ラック300kg用
塗装色
ライトグリーン
質量(kg)
11
有効内寸法(間口×奥行)(mm)
840×660(220D×3)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません