- 【オーダー】S50C仕上げフリープレート ノーブランド 07400267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】S50C仕上げフリープレート

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)8~9
幅(mm)61~80
長さ(mm)151~160
151~160
81~100
30~80
101~125
126~150
161~200
201~250
251~500
30~60
61~80
101~200
201~300
301~400
401~500
30~100
161~180
181~200
201~210
211~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
50~125
101~150
151~180
101~160
501~550
551~600
601~650
651~700
701~750
751~800
801~850
851~900
901~950
951~1000
内容量1枚注文コード07400267品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

最小1mm単位でご注文できます。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

材質特殊鋼(S50C)幅(mm)61~80長さ(mm)151~160厚さ(mm)8~9加工フライス6面幅公差(mm)0~+0.05長さ公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.05タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ精度T(mm)0~+0.05幅精度W(mm)0~+0.05長さ精度L(mm)0~+0.1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※WEBからの発注のみとなります。
フリープレートのサイズオーダーがよりカンタンになりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07412002
2020-09-01
用途: 機械工作の素材
その他業種

仕上げフリープレートとあるが、打痕があったりクオリティは低いです。
自分で仕上げる前提での購入がベスト。何度か注文したがサイズに関しては希望通りに来ています。発送が遅いこともあるので、急ぎの場合はやめたほうがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 07401633
2019-02-26
用途: 旋盤、フライス加工
製造業

寸法も非常に正確で仕上がり良好、表面もきれいで満足しました。

対象商品 : 07416437
2016-11-11
用途: 細工物の金床や平坦確認

市販のアンビルより数段精巧に制作されており価格も安く仕上がりも丁寧なので罰が当たりそうです。

対象商品 : 07404643
2017-03-24
用途: 素材

値段が安く、本当に助かっています。また、購入します

対象商品 : 07407565
2015-07-15
用途: 機械製作用の部品に使用しております。

サイズも豊富で寸法指定でき、加工の手間を省く事も出来るのでよく購入させて頂いております。
※FAXでの注文となっていますが、ネットで注文出来る様になると便利ではないかと思います。

対象商品 : 07402211
2015-02-17
用途: 機械部品製作

フライスで加工して使ってます。特に問題はありません。

対象商品 : 07409245
2013-07-31
用途: フライス作業
シマダ サービス

満足出来る商品でした。

対象商品 : 07404792
2013-07-31
用途: フライス作業
シマダ サービス

満足出来る商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする