曜日別特売
811001089 収納ケース ロックス 390M TENMA(天馬) 07401260

メイン画像

811001089 収納ケース ロックス 390M TENMA(天馬) 07401260
811001089 収納ケース ロックス 390M TENMA(天馬) 07401260
811001089 収納ケース ロックス 390M TENMA(天馬) 07401260
811001089 収納ケース ロックス 390M TENMA(天馬) 07401260
811001089 収納ケース ロックス 390M TENMA(天馬) 07401260

収納ケース ロックス 390M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07401260品番811001089
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

アップロック式でフタが外れにくい仕様になっています。
日用品の整理におすすめです。

用途日用品の収納に。トラスコ品番566-6521材質ポリプロピレン(PP)クリア外寸法・高さ(mm)243外寸法・奥行(mm)390外寸法・間口(mm)235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする