曜日別特売

キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納

キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 - 萩原キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 - 萩原キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 - 萩原キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 - 萩原キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 - 萩原キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 - 萩原キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 - 萩原キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 - 萩原

キャスター付きで便利なランドリーチェストキッチン・ランドリー・リビングなど、様々なシーンで活躍。便利な天板スペースは、眼鏡やタオル、アクセサリーなど、よく使う小物の置き場にピッタリ。ストッパー付きの360度回転するキャスターで、移動がラクラク。お掃除や移動式の収納としても◎3種類の高さの引き出しは、編み込み式のPE素材。水や汚れに強く、通気性も抜群。生活感を隠します。【材質】天板:繊維板(ラッカー塗装)フレーム:スチール(粉体塗装)編部:ポリエチレン【生産国】ベトナム【備考】キャスターのみ取り付けが必要(工具付属)

用途
収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質
フレーム:スチール、天板:天然木化粧繊維板、引出し:ポリエチレン
備考
組立式(キャスターのみ) / キャスター付
内容量
1台
全12種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73631900RAN-2463DBRダークブラウン20×40×85
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73631909RAN-2463GYグレー20×40×85
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73631918RAN-2463NAナチュラル20×40×85
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73631927RAN-2463WHホワイト20×40×85
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73631936RAN-2464DBRダークブラウン25×40×85
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73631945RAN-2464GYグレー25×40×85
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73631961RAN-2464NAナチュラル25×40×85
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73631970RAN-2464WHホワイト25×40×85
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73631979RAN-2465DBRダークブラウン30×40×85
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73631988RAN-2465GYグレー30×40×85
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73631997RAN-2465NAナチュラル30×40×85
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年9月下旬
73632006RAN-2465WHホワイト30×40×85
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする