メイン画像
敬相
伸縮自在腕章 玉掛作業者
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
625-8750
625-8750
625-8744
625-8741
625-8746
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07401531
品番
900215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。
伸縮性があるので着脱が簡単です。
洗濯可能なので清潔に保つことができます。
用途
電気工事。
食品工場。
一般用。
トラスコ品番
625-8750
材質
ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色
黄
取付方式
マジックタイプ
縦(mm)
100
横(mm)
135(Mサイズ)
表示内容
玉掛作業者