曜日別特売
900222 伸縮自在腕章 工事関係者 敬相 07401585

メイン画像

伸縮自在腕章 工事関係者

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番625-8742
内容量1枚注文コード07401585品番900222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。
伸縮性があるので着脱が簡単です。
洗濯可能なので清潔に保つことができます。

用途
電気工事。
食品工場。
一般用。
トラスコ品番625-8742材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%取付方式マジックタイプ縦(mm)100横(mm)155(LLサイズ)表示内容工事関係者
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする