曜日別特売
BP/FG/32/14 片手ハンマー(グラスファイバー柄) GROZ 07401890

代表画像

BP/FG/32/14 片手ハンマー(グラスファイバー柄) GROZ 07401890
BP/FG/32/14 片手ハンマー(グラスファイバー柄) GROZ 07401890
BP/FG/32/14 片手ハンマー(グラスファイバー柄) GROZ 07401890

片手ハンマー(グラスファイバー柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼称2ポンド
頭径(mm)38
全長(mm)350
内容量1本注文コード07401890品番BP/FG/32/14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。
柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。
グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。

用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。トラスコ品番659-6794材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)350呼称2ポンド材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼頭部長(mm)129主な用途打込作業頭径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヘッドが欠ける恐れがありますので、HRC46度以上のものを打撃するのはお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする