メイン画像
コヅチ
コヅチの 物品棚/収納用品
コヅチの ツールボックス/ツールバッグ
コヅチの 帆布製
電工バケツ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07402529
品番
KB-01-30W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
6号の帆布を使用・持ち手は麻ロープを使用しています。
用途
大工道具、作業工具、電動工具等の収納に。
トラスコ品番
128-3064
材質
生地:6号帆布、持手:麻ロープ
質量(kg)
0.56
色
ホワイト
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※縫製物ですので、水を溜めてのご使用はできません。