曜日別特売
CR183-S 耐切創手袋 CR-183 シモン 07402608

メイン画像

耐切創手袋 CR-183

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード07402608品番CR183-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐久性に優れるニトリルコーティングの耐切創手袋です。

用途
切創リスクのあるすべての現場へ。
トラスコ品番584-7343材質本体:HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、コーティング:ニトリルゴムサイズS規格【EN388 2016規格】4×31B入数(双)1機能耐切創、耐久性全長(cm)22.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)16ゲージ数18耐切創性X/B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする