曜日別特売
CR183-L 耐切創手袋 CR-183 シモン 07402626

メイン画像

耐切創手袋 CR-183

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード07402626品番CR183-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐久性に優れるニトリルコーティングの耐切創手袋です。

用途
切創リスクのあるすべての現場へ。
トラスコ品番584-7326材質本体:HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、コーティング:ニトリルゴムサイズL規格【EN388 2016規格】4×31B入数(双)1機能耐切創、耐久性全長(cm)23.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)18ゲージ数18耐切創性X/B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする