メイン画像
シモン
耐切創手袋 CR-183
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
LL
S
LL
全長(cm)
25
22.5
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
07402635
品番
CR183-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐久性に優れるニトリルコーティングの耐切創手袋です。
用途
切創リスクのあるすべての現場へ。
トラスコ品番
584-7298
材質
本体:HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、コーティング:ニトリルゴム
色
緑
サイズ
LL
規格
【EN388 2016規格】4×31B
入数(双)
1
機能
耐切創、耐久性
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
18
耐切創性
X/B