曜日別特売
CB130 鋳物車輪ベアリング入 ヨドノ 07402800

代表画像

鋳物車輪ベアリング入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07402800品番CB130
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ベアリング入タイプの鋳鉄車輪です。
耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。

用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-8800材質(車輪)鋳鉄車輪幅(mm)42軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)51許容荷重(daN)352.8車輪径D(Φmm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする