メイン画像
好川産業
荒神ほうき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07403001
品番
YK41304
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
旋盤加工などで発生する切粉の除去におすすめです。
用途
旋盤加工などで発生する切粉の除去に。
トラスコ品番
641-4286
材質
シダ
全長(mm)
220
毛丈(mm)
85
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応