曜日別特売
B5040 M 防護服 バリアーマン((R))B5040 日光物産(NIKKO) 07403475

メイン画像

B5040 M 防護服 バリアーマン((R))B5040 日光物産(NIKKO) 07403475
B5040 M 防護服 バリアーマン((R))B5040 日光物産(NIKKO) 07403475

防護服 バリアーマン((R))B5040

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード07403475品番B5040 M
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

高い通気性と優れた防じん性能を発揮します。
軽量で柔軟性に富んだ生地素材は快適な着心地を提供します。
フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます。

用途
アスベスト除去作業に。
ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に。
粉じんを伴う作業などに。
トラスコ品番261-9827種別つなぎホワイトサイズM胸囲(cm)84~92機能通気性、防じん適応身長(cm)164~170素材ポリプロピレン
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
※画像に掲載されているゴーグル、マスク、手袋、シューズカバーなどの付属品は含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする