メイン画像
日光物産(NIKKO)
防護服 バリアーマン((R))B5040
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
LL
M
LL
3L
4L
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07403491
品番
B5040 LL
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
高い通気性と優れた防じん性能を発揮します。
軽量で柔軟性に富んだ生地素材は快適な着心地を提供します。
フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます。
用途
アスベスト除去作業に。
ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に。
粉じんを伴う作業などに。
トラスコ品番
261-9817
種別
つなぎ
色
ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
100~108
機能
通気性、防じん
適応身長(cm)
176~182
素材
ポリプロピレン
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
※画像に掲載されているゴーグル、マスク、手袋、シューズカバーなどの付属品は含みません。