曜日別特売
CK-15B(100P) 結束バンド用ベース CK コンベックス 07403780

代表画像

CK-15B(100P) 結束バンド用ベース CK コンベックス 07403780
CK-15B(100P) 結束バンド用ベース CK コンベックス 07403780
CK-15B(100P) 結束バンド用ベース CK コンベックス 07403780

結束バンド用ベース CK

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
縦(mm)13
内容量1袋(100本)注文コード07403780品番CK-15B(100P)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
ビス止めもできます。

用途結束バンド固定ベースに。トラスコ品番473-8999材質ナイロン66(UL規格94V-2)幅(mm)1.3、使用結束バンド:~2.5厚さ(mm)使用結束バンド:1.2高さ(mm)4.7適合サイズコンベックス:CV-70 CV-90 CV-100縦(mm)13横(mm)13適合バンドコンベックス:CV-70、CV-90、CV-100使用結束バンド:CV-70、CV-90、CV-100
注意
※貼付け場所の油、水、錆、ホコリ等は、必ず拭き取ってください。
※接着面のマスキングをはがし、配線場所に強く押し付けて貼ってください。
※凸凹のある面、手で触れてポロポロ落ちる面への接着は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする