曜日別特売
MKH1819 面木釘 若井産業 07403798

代表画像

MKH1819 面木釘 若井産業 07403798
MKH1819 面木釘 若井産業 07403798

面木釘

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(610本)
全長(mm)19
内容量1袋(610本)注文コード07403798品番MKH1819
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

型枠にコンクリートを流し込む際に使用する面木を型枠に固定するのに相応しいする釘です。
コンクリート用型枠への面木の取付に
スタンド袋採用
型枠大工さんに

用途面木、木材トラスコ品番385-5551材質全長(mm)19番手18(#)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする