VUWF-19.05X9.52-V 2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン フジキン 07404270

代表画像

2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
ステンレス鋼(ASTM A479 316)
寸法D(mm)7.1
寸法I(mm)24.4
内容量1個注文コード07404270品番VUWF-19.05X9.52-V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。
チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。トラスコ品番352-4207材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオンサイズ19.05mm × 9.52mm寸法L(mm)50.8使用圧力(MPa)35.8寸法D(mm)7.1寸法W(mm)27接続形式2圧縮リング方式寸法N(mm)33.3使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。寸法I(mm)24.4流体温度(℃)-196~537寸法L(inch)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法I1(mm)16.8寸法D(inch)0.28呼び径(A1)mm:9.52,inch:3/8寸法I(inch)0.96寸法N(inch)1.31寸法W(inch)11/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする