曜日別特売
4979874197948 超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき 八幡ねじ 07404918

メイン画像

4979874197948 超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき 八幡ねじ 07404918
4979874197948 超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき 八幡ねじ 07404918
4979874197948 超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき 八幡ねじ 07404918

超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
全長(mm)20
内容量1パック(50個)注文コード07404918品番4979874197948
参考基準価格(税別)¥572販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

頭部が薄くスッキリ仕上がります。
下穴不要で端部の打込みに最適です。

用途
木材への締結に。
家具、什器、建具などの取り付けに。
トラスコ品番631-7945材質寸法(mm)【L寸】20全長(mm)20寸法d(mm)4表面処理ニッケルめっき頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする