ORGQPRO300CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” オーガナイザータイプ QBRICK 07406011

メイン画像

ORGQPRO300CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” オーガナイザータイプ QBRICK 07406011
ORGQPRO300CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” オーガナイザータイプ QBRICK 07406011
ORGQPRO300CZAPG003 モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” オーガナイザータイプ QBRICK 07406011

モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” オーガナイザータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07406011品番ORGQPRO300CZAPG003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。
外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。
ボディはポリアミド樹脂製、透明フタはポリカーボネイト製で耐久性が高いです。
フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。
大小異なる8つのパーツボックスを自由に入れ替えて整理できます。

付属品パーツボックス×8トラスコ品番578-2433ブラック容量(L)9防塵防水性能IP54外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)358外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)394有効内寸法・奥行(mm)240有効内寸法・高さ(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする