曜日別特売
LA-132-LL 手袋ニトリルラテックス KGW 07406047

メイン画像

手袋ニトリルラテックス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1双注文コード07406047品番LA-132-LL
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます。
切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。
臭いがなく、繰り返し洗浄できます。

用途塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に。トラスコ品番535-5606材質ニトリルゴム、裏:植毛付厚さ(mm)0.33グリーンサイズLL入数(双)1機能耐油性、耐切創、耐摩耗性、耐久性全長(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 研磨作業

耐油性が高いとなっていたので購入しましたが 一日で指部が伸びてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする