メイン画像
つくし工房
作業主任者の職務標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
トラスコ品番
185-5688
185-5688
185-5710
185-4193
185-5726
185-7370
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07406230
品番
92-F
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
トラスコ品番
185-5688
厚さ(mm)
1
取付
4ヶ所穴あり
縦(mm)
450
横(mm)
300
表示内容
第一種圧力容器取扱作業主任者の職務