代表画像
マグエバー
強力マグネットフック スイング(5個入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
07406991
品番
HOOKSWING14-5P
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。
フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
1箱 5個入りです。
用途
モノの吊り下げや保持等に。
トラスコ品番
650-3994
材質
磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
厚さ(mm)
10..5
色
シルバー
耐荷重(kg)
垂直:1、平行:0.35
外径(Φmm)
14
縦(mm)
30.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力