曜日別特売
CB-440-BK ホースマン キャリーバッグ A4 マチつき ミワックス 07407061

メイン画像

ホースマン キャリーバッグ A4 マチつき

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード07407061品番CB-440-BK
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

社内間のやりとりに便利なキャリーバッグで、くりかえし使えて経済的です。

用途社内の連絡便や、書類、データの移動に。仕様マチ付きトラスコ品番506-3484幅(mm)360ブラック高さ(mm)270タイプマチ付き奥行(mm)80ポケット寸法(mm)透明:128×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする