曜日別特売
UPRL18A 楽貼ラベル 中川製作所 07407298

メイン画像

UPRL18A 楽貼ラベル 中川製作所 07407298
UPRL18A 楽貼ラベル 中川製作所 07407298
UPRL18A 楽貼ラベル 中川製作所 07407298
UPRL18A 楽貼ラベル 中川製作所 07407298
UPRL18A 楽貼ラベル 中川製作所 07407298

楽貼ラベル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
面付3列×6段(18面)
内容量1冊(100枚)注文コード07407298品番UPRL18A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

インクジェットプリンター・レーザープリンター・コピー機など、様々なプリンターで印刷できます。
高白色(ISO白色度:90%)のラベルです。
文字や画像をより鮮明に際立たせます。
ラベルをはがしやすい楽貼加工により、作業効率を大幅に改善します。

用途商品ラベルやバーコードラベル、宛名用ラベルに最適なラベル用紙です。トラスコ品番677-1200材質上質紙ラベル白色度(%)90縦(mm)ラベル:70横(mm)ラベル:42.3面付3列×6段(18面)紙厚(μm)140シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機
注意
※一度ラベルをはがした用紙、及び一度印刷した用紙は、再度印刷しないでください。
※機器の故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 輸出品の梱包ラベル

輸出品の梱包外装に貼るラベル作成に使用。ラップ状のビニールの上に貼ると、はがれやすいので、もう少し粘着力が強いと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする