メイン画像
大黒製作所
万能取替握玉(表示錠)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07407481
品番
GMD-500-CX
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
インテグラル錠の取替用握玉です。
万能型で国内メーカーの多くに対応します。
用途
トイレ
付属品
Φ77mmエスカッション付
トラスコ品番
659-5840
材質
外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)
色
ヘアーライン
タイプ
インテグラルロック
適合扉厚(mm)
25~42
丸座径(Φmm)
65
取付ビスピッチ(mm)
42・44・50