S-1006 細框ドア対応取替錠(表示錠) 大黒製作所 07407499

メイン画像

細框ドア対応取替錠(表示錠)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード07407499品番S-1006
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。

用途トイレ付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5837材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44・50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする